Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa

Porrasporanteräsrj, HSS SMART STEP, 3 kpl, Syska
PELTIPORASARJA SMART STEP HSS ZEBRA
ZEBRA SMART STEP

Tuotenro 0694450003
EAN 4065746565509

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia ja dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.

Dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä


  • Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla porrasporanterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi poraus tavanomaisiin porrasporanteriin verrattuna

  • Vaivaton käyttää

  • Hiljainen, täysin hallittu poraus

  • Erittäin vähäinen purseenmuodostus


SMART STEP -teknologia


  • Jopa 3 kertaa nopeampi poraus verrattuna perinteisiin porrasporanteriin

  • Tarkka poraus ilman keskittämistä tai pistepuikon käyttöä

  • Ei peltilevyn vääntymistä

  • Uuden reiän poraaminen ja aiemmin tehdyn porareiän avartaminen on helppoa

  • Ei rämise eikä takerru materiaaliin

  • Tarkkojen pyöreiden reikien poraukseen, ei repeytymistä eikä halkeilua


Syvä lastuja nostava spiraalinmuotoinen ura


Erinomainen lastunpoisto



3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus



Saatavilla vain Würthiltä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Erinomainen työkalu peltilevyjen työstämiseen.

  • Peltilevyjen, putkien ja profiilien keskitys, aloitusporaus, poraus ja purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa käytettäväksi käsiporakoneissa ja kiinteästi asennetuissa laitteissa.

  • Soveltuu erinomaisesti sähkötöihin, putki- ja lämmitysjärjestelmiin tehtäviin töihin, autokorjaamoille, koneenrakennukseen sekä kytkentäkaappien, säiliöiden ja laitteiden valmistukseen.
Ohjeet
  • Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää

  • Huomioi pyörimisnopeustaulukko

  • Älä paina avartamisen aikana. Porrasporanterä vetää itsensä peltilevyyn automaattisesti

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Tuotenro Portaiden määrä Porareiän halkaisija (mm)
694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Halkaisijalle 6,0-30,0
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 6,0-30,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1000 190
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1000 190
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1000 190
Lämpömuovautuvat muovit 18 1000 190
Halkaisijoille 4,0-12,0 ja 4,0-20,0
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 4,0-12,0
tuotenro
Halk. 4,0-20,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1400 470 1400 280
Lämpömuovautuvat muovit 18 1400 470 1400 280
Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa sisältää:
1 x
Porraspeltiporanterä, HSS SMART STEP

PELTIPORA 4-12MM SMART STEP HSS

ZEBRA SMART STEP
Kuvaus:
4-12 mm
Porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia ja dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.
Määrä: 1 x
1 x
Porraspeltiporanterä, HSS SMART STEP

PELTIPORA 4-20MM SMART STEP HSS

ZEBRA SMART STEP
Kuvaus:
4-20 mm
Porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia ja dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.
Määrä: 1 x
1 x
Porraspeltiporanterä, HSS SMART STEP

PELTIPORA 6-30 MM SMART STEP HSS

ZEBRA SMART STEP
Kuvaus:
6-30 mm
Porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia ja dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille