Porrasporanterä, HSS SMART STEP Deepcut
Porraspeltiporanterä, HSS SMART STEP Deepcut
PORRASPORA SMARTSTEP DEEPCUT D9-19MM
Tuotenro 0694459919
EAN 4062856812387
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkat ja pyöreät reiät
Lyhyemmät työstöajat ilman työkalun vaihtoja
- Ei tarvetta esiporaukselle pienemmillä kierukkaporanterillä, tarkka porauksen aloitus keskikohdasta poikkeamatta
- Säästää purseenpoistoon kuluvaa aikaa, kun seuraava suurempi porrashalkaisija suorittaa tämän toimenpiteen
- Useita porareikien halkaisijoita yhdessä työkalussa
- Erittäin nopea porauksen aloitus ja nopeutettu porausprosessi neljän tehokkaan leikkuureunan ja SMART STEP -teknologian ansiosta
Joustava, "fiksumpi" käyttää
- Soveltuu nyt myös paksummille työkappaleille, joiden paksuus on enintään 10 mm (verrattuna perinteisiin porrasporanteriin, joilla voidaan työstää enintään 4 mm:n paksuisia metallilevyjä)
- Erikoismuotoiltu versio, joten yksi työkalu sopii kaikille ydinreiän mitoille (halk. 3,3-10,2) läpireikien kierteisiin M4-M12 syvyyteen 1,5xD asti
- Voidaan käyttää akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä pöytä- ja pylväsporakoneissa.
- Työskentely vaikeapääsyisissä paikoissa (esim. T-palkit) ja riittämätön tartuntavoima eivät aiheuta ongelmia, toisin kuin esimerkiksi keernaporanteriä ja magneetti-keernaporakoneita käytettäessä
Erittäin miellyttävä poraus
- Vaivatonta porausta
- Erittäin tasainen porautuminen ilman takertumista työkappaleeseen
- Ei peltilevyn vääntymistä
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Työkaluun porauksen aikana kohdistuva voima on pienempi
Monikerroksinen, kulumiselta suojaava AlCrN-pinnoite
- Erittäin hyvä lämmönkestävyys, jopa 1 050 °C
- Erittäin korkea pinnoitteen kovuus 3 000 HV
- Monikerroksinen rakenne takaa optimaalisen lastunpoiston ja parantaa leikkuuominaisuuksia (estää materiaalin kertymisen)
3-pintainen varsi
Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Tiedot(X)
- Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää
- Varmista, että syöttö on tasainen
- Huomioi pyörimisnopeustaulukko
- Älä paina avartamisen aikana – porrasporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti
- Kiinnitä huomiota porrasporanterän kokonaispituuteen porauksen aikana
Poran halkaisija vähint./enint. | 9-19 mm |
Varren halkaisija | 12 mm |
Varren pituus | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 102 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinta/pinnoite | AlCrN |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu |
| Selite |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Tuotenro | Porrastusten määrä | poraussyvyys enint. | Porareiän halkaisija (mm) |
| 0694459310 | 6 | 1,5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!