Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porrasporanterä SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect, kuusiokanta porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille

PORRASPORA SMARTSTEP NANOHEX D6-30MM

Tuotenro 0694499630

EAN 4099618843839

-
Porrasporanterä SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect, kuusiokanta porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille

Tuotenro 0694499630

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoispinnoitettu porrasporanterä epäsymmetrisellä kärjen geometrialla ja innovatiivisilla porrassiirtymillä, soveltuu lähes kaikille materiaaleille

Paras käyttömukavuus


  • Suunniteltu käytettäväksi tangentiaalisten iskuruuvinväänninten kanssa entistä nopeampaa ja turvallisempaa työskentelyä varten, ei takapotkua, joten käyttö ei rasita rannetta.

  • Patentoitu geometria, jossa on kolme leikkuusärmää porrassiirtymien välillä. Takaa erittäin tasaisen, helposti hallittavan porauksen minimaalisella voimankäytöllä.

  • Patentoitu SMART STEP -kärjen geometria epäsymmetrisellä porrastuksella takaa vaivattoman poraamisen ja täydellisen poranterän ohjauksen.


Erittäin pitkä käyttöikä nanoProtect-pinnoitteen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta


  • Jopa 12 kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin pinnoitettuihin porrasporanteriin verrattuna.


Huippunopea työskentely


  • Jopa 4 kertaa nopeampi kuin perinteiset pinnoitetut porrasporanterät.


Maksimaalinen tarkkuus


  • Täysin pyöreät ja tarkat reiät ilman repeämiä tai halkeilua

  • Tarkka poraus ilman poikkeamia keskikohdasta sekä aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa.

  • Merkittävästi vähäisempi purseen muodostus.

  • Ei levyn vääntymistä


Monipuolinen käyttö


  • Soveltuu lähes kaikkien materiaalien työstöön.

  • Voidaan käyttää sekä tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä että tavanomaisissa porakoneissa sekä pylväs- ja penkkiporakoneissa


1/4 tuuman kuusikulmainen varren kiinnitys, muoto E


  • Varma kiinnitys ja optimaalinen voimansiirto poraistukassa.

  • Erittäin nopea työkalunvaihto tangentiaalisessa iskuruuvinvääntimessä.

  • Ei takerru porausreikään.


Saatavana yksinoikeudella WÜRTHiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi) ja on täysin kierrätettävä.

Huomautus
  • 1/2 tuuman iskuruuvinvääntimen kanssa käytettäessä saa käyttää vain sellaisia adaptereita, jotka on suunniteltu erityisesti 1/4 tuuman kuusiovarrelle malli E ja käyttöön tangentiaalissa iskuruuvinvääntimissä. Muiden adapterien (esim. kärkipitimien) käyttöä ei suositella, koska on olemassa porrasporanterän rikkoutumisvaara.

  • Riittävä jäähdytyttävän ja ja voitelevan leikkuunesteen käyttö voi merkittävästi lisätä poranterän käyttöikä. Tätä suositellaan vahvasti, erityisesti iskuruuvinväännintä käytettäessä ja ruostumatonta terästä porattaessa

  • Noudata suositeltuja pyörimisnopeuksia nopeustaulukon mukaisesti.

  • Älä paina porattaessa. Porrasporanterä vetää itsensä ohueen metallilevyyn.
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Optimaalinen työkalu ohuiden metallilevyjen työstöön.

  • Levyjen, putkien ja profiilien keskitys, alkuporaus, reikien avartaminen ja purseenpoisto yhdessä työvaiheessa. Soveltuu sekä käsikäyttöisiin työkaluihin että kiinteisiin porakoneisiin.

  • Ihanteellinen sähköasennuksiin, LVI-tekniikkaan, autokorjaamoihin, koneenrakennukseen, sähkökeskusten sekä säiliöiden ja laitteiden valmistukseen.

  • Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä.

  • Soveltuu erinomaisesti akkuporakoneisiin sekä käsi-, penkki- ja pylväsporakoneisiin.

  • Yleiskäyttöinen lähes kaikille materiaaleille, kuten ruostumattomalle teräkselle (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestäville teräksille ja titaanille. Soveltuu myös tavanomaisille teräksille, joiden vetolujuus on enintään 1 400 N/mm², sekä valuraudalle, alumiinille, muoveille, ei-rautametalleille sekä kovalle ja pehmeälle puulle.

  • Soveltuu enintään 3,5 mm:n materiaalipaksuuksille.

Poran halkaisija vähint./enint.

6-30 mm

Varren halkaisija

1/4 in

Varren pituus

26 mm

Pituus

96,6 mm

Varren malli

Kuusio, malli E, DIN3126

Pinta, pinnoite

nanoProtect |

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valumetalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi, Puu

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Pienikokoinen ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot