Porrasporanteräsarja HSS SMART STEP Deepcut 3 osaa
Porrasporanteräsarja HSS Deepcut 3 osaa
PORRASPORA SMARTSTEP DEEPCUT SARJA 3KPL
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkat ja pyöreät reiät
Lyhyemmät työstöajat ilman työkalun vaihtoja
- Ei tarvetta esiporaukselle pienemmillä kierukkaporanterillä, tarkka kierteytys ilman keskeltä karkaamisen vaaraa
- Säästää purseenpoistoon kuluvaa aikaa, kun seuraava suurempi porrashalkaisija suorittaa tämän toimenpiteen
- Useita porareikien halkaisijoita yhdessä työkalussa
- Erittäin nopea poraus ja nopeutettu porausprosessi neljän tehokkaan leikkuuterän ja SMART STEP -teknologian ansiosta
Joustava ja "älykäs" käyttää
- Soveltuu nyt myös 10 mm:n paksuisille materiaaleille (verrattuna tavallisiin porrasporanteriin, joilla voidaan työstää enintään 4 mm:n paksuisia metallilevyjä)
- Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
- Vaikeapääsyisissä paikoissa työskentely (esim. T-palkit) ja riittämätön tartuntavoima eivät aiheuta ongelmia, kuten esimerkiksi magneetti-keernaporakonetta ja keernaporanteriä käytettäessä
Erittäin kätevä poraus
- Vaivatonta poraamista
- Erittäin tasainen porautuminen ilman jumiutumista työkappaleeseen
- Ei metallilevyn vääntymistä
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Työkaluun porauksen aikana kohdistuva voima on pienempi
Monikerroksinen, kulumiselta suojaava AlCrN-pinnoite
- Erittäin hyvä lämmönkesto, jopa 1 050 °C
- Erittäin suuri pinnoitteen kovuus 3 000 HV
- Monikerroksinen rakenne poistaa lastun tehokkaasti ja parantaa leikkuuominaisuuksia (estää materiaalin hitsautumisen)
3-pintainen varsi
Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Tiedot(X)
- Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää
- Varmista, että syöttö on tasainen
- Huomioi pyörimisnopeustaulukko
- Älä paina avartamisen aikana – porrasporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti
- Kiinnitä huomiota porrasporanterän kokonaispituuteen porauksen aikana
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
PORRASPORA SMARTSTEP DEEPCUT D4-12MM
ZEBRA SMART STEPPORRASPORA SMARTSTEP DEEPCUT D8-20MM
ZEBRA SMART STEPPORRASPORA SMARTSTEP DEEPCUT D9-19MM
ZEBRA SMART STEPJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta