Porrasporanteräsarja SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect, kuusiokanta 3 osaa, porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille
PORRASPORA SMARTSTEP NANOHEX SRJ 3KPL
Tuotenro 0694499003
EAN 4099618843860
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paras käyttömukavuus
- Suunniteltu käytettäväksi tangentiaalisten iskuruuvinväänninten kanssa entistä nopeampaa ja turvallisempaa työskentelyä varten, ei takapotkua, joten käyttö ei rasita rannetta.
- Patentoitu geometria, jossa on kolme leikkuusärmää porrassiirtymien välillä. Takaa erittäin tasaisen, helposti hallittavan porauksen minimaalisella voimankäytöllä.
- Patentoitu SMART STEP -kärjen geometria epäsymmetrisellä porrastuksella takaa vaivattoman poraamisen ja täydellisen poranterän ohjauksen.
Erittäin pitkä käyttöikä nanoProtect-pinnoitteen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta
- Jopa 12 kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin pinnoitettuihin porrasporanteriin verrattuna.
Huippunopea työskentely
- Jopa 4 kertaa nopeampi kuin perinteiset pinnoitetut porrasporanterät.
Maksimaalinen tarkkuus
- Täysin pyöreät ja tarkat reiät ilman repeämiä tai halkeilua
- Tarkka poraus ilman poikkeamia keskikohdasta sekä aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa.
- Merkittävästi vähäisempi purseen muodostus.
- Ei levyn vääntymistä
Monipuolinen käyttö
- Soveltuu lähes kaikkien materiaalien työstöön.
- Voidaan käyttää sekä tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä että tavanomaisissa porakoneissa sekä pylväs- ja penkkiporakoneissa
1/4 tuuman kuusikulmainen varren kiinnitys, muoto E
- Varma kiinnitys ja optimaalinen voimansiirto poraistukassa.
- Erittäin nopea työkalunvaihto tangentiaalisessa iskuruuvinvääntimessä.
- Ei takerru porausreikään.
Saatavana yksinoikeudella WÜRTHiltä
Kompakti ja käytännöllinen ORSY-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus.
- 1/2 tuuman iskuruuvinvääntimen kanssa käytettäessä saa käyttää vain sellaisia adaptereita, jotka on suunniteltu erityisesti 1/4 tuuman kuusiovarrelle malli E ja käyttöön tangentiaalissa iskuruuvinvääntimissä. Muiden adapterien (esim. kärkipitimien) käyttöä ei suositella, koska on olemassa porrasporanterän rikkoutumisvaara.
- Riittävä jäähdytyttävän ja ja voitelevan leikkuunesteen käyttö voi merkittävästi lisätä poranterän käyttöikä. Tätä suositellaan vahvasti, erityisesti iskuruuvinväännintä käytettäessä ja ruostumatonta terästä porattaessa
- Noudata suositeltuja pyörimisnopeuksia nopeustaulukon mukaisesti.
- Älä paina porattaessa. Porrasporanterä vetää itsensä ohueen metallilevyyn.
Tiedot(X)
- Optimaalinen työkalu ohuiden metallilevyjen työstöön.
- Levyjen, putkien ja profiilien keskitys, alkuporaus, reikien avartaminen ja purseenpoisto yhdessä työvaiheessa. Soveltuu sekä käsikäyttöisiin työkaluihin että kiinteisiin porakoneisiin.
- Ihanteellinen sähköasennuksiin, LVI-tekniikkaan, autokorjaamoihin, koneenrakennukseen, sähkökeskusten sekä säiliöiden ja laitteiden valmistukseen.
- Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä.
- Soveltuu erinomaisesti akkuporakoneisiin sekä käsi-, penkki- ja pylväsporakoneisiin.
- Yleiskäyttöinen lähes kaikille materiaaleille, kuten ruostumattomalle teräkselle (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestäville teräksille ja titaanille. Soveltuu myös tavanomaisille teräksille, joiden vetolujuus on enintään 1 400 N/mm², sekä valuraudalle, alumiinille, muoveille, ei-rautametalleille sekä kovalle ja pehmeälle puulle.
- Soveltuu enintään 3,5 mm:n materiaalipaksuuksille.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone, Iskuvääntimet |
Varren malli | Kuusio, malli E, DIN3126 |
Pinta, pinnoite | nanoProtect | |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1400 N/mm² |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valumetalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi, Puu, Alumiini |
PORRASPORA SMARTSTEP NANOHEX D4-12MM
PORRASPORA SMARTSTEP NANOHEX D4-20MM
PORRASPORA SMARTSTEP NANOHEX D6-30MM
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!