Power Tack, MS Hightack -asennus-/rakenneliima
Rakenneliima, Power Tack, MS High Tack
POWER TACK ASENNUSLIIMA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin hyvä tarttumislujuus
- Voidaan käyttää monissa materiaaleissa
- Hyvän alkutartunnan ansiosta muita liimaustarvikkeita ei yleensä tarvita
- Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen
- Lähes hajuton
- Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia
- Ei sovellu liikuntasaumoille
- Täydellisesti päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla ja kaksikomponenttisilla maaleilla, kun liima on täysin kuivunut. Suosittelemme, että testaat yhteensopivuuden etukäteen. Jos liimapinta halutaan maalata, sitä on ensin karhennettava hiomapaperilla.
Power Tack asennusliima on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Levyjen, puurimojen, ikkunankarmien, peilien ja eristemateriaalien liimaamiseen rakennusalalla. Auton korirakenteisiin ja metallialan liitoksiin. Liitoksiin laivanrakennuksessa
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja primerin avulla. Tuote ei sovi PP- tai PE-muoveille, teflonille tai bitumille. Levitä pystysuuntaiset vanat 30 cm:n päähän toisistaan. Riittävän ilmanvaihdon ja joustavuuden takaamiseksi liimattavien elementtien välillä on oltava vähintään 3¬mm:n paksuinen liimakerros.
Sisältö/tilavuus | 290 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Kemiallinen perusta | MS-polymeeri |
Väri | Valkoinen |
Tiheys/edellytykset | 1,55 g/cm³ / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut) | 2,5 mm/vrk / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteuskovettuva |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Vetolujuus vähint. | 1,5 N/mm² |
Kalvonmuodostusaika vähint. | 13 min |
Vetolujuus, edellytykset | 23°C, ASTM D-638 -standardin mukaisesti |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 18 Kuukautta / 5 - 25°C lämpötilassa |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
Isosyanaatti - vapaa | Kyllä |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |