Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Compressed air chisel HC010-H10B

Compressed air chisel HC010-H10B

Varunr. 0703999044

EAN-nummer 4053479949154

-
Compressed air chisel HC010-H10B

Varunr. 0703999044

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

A small power chisel for removing slag from welds
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktygshållarenhet

10,2 mm sexkant

Arbetstryck

6,3 bar

Luftförbrukning

200 l/min

Max. slagfrekvens

9000 U/min(rpm)

Kolvdiameter

16 mm

Längd

151 mm

Maskinens vikt

1 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information