Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Compressed air chisel HC040-H19B

Compressed air chisel HC040-H19B

Varunr. 0703999039

EAN-nummer 4053479949109

-
Compressed air chisel HC040-H19B

Varunr. 0703999039

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

An efficient compressed air chisel for light chipping
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktygshållarenhet

Sexkantshylsa

Arbetstryck

7 bar

Luftförbrukning

200 l/min

Max. slagfrekvens

2700 U/min(rpm)

Kolvdiameter

28 mm

Längd

353 mm

Maskinens vikt

4 kg

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Flat chisel for chisel hammer HC040-H19B

FLCHIS-HEX-(HC040-H19B)-L300-W25MM

x 1 Antal
Flat chisel for chisel hammer HC040-H19B

FLCHIS-HEX-(HC040-H19B)-L300-W45MM

x 1 Antal
Flat chisel for chisel hammer HC040-H19B

FLCHIS-HEX-(HC040-H19B)-L300-W65MM

x 1 Antal
Point chisel for chisel hammer HC040-H19B

PTCHIS-(HC040-H19B)-ST-HEX-L300MM

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information