Power pack 2 X LI-CV 18 V, 2 akkua ja laturi
Power pack LI-CV 18 V
POWERPACK 2X18V/5AH JA LATURI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt ja tehokas akku, ei muisti-ilmiötä
Litium-ioniteknologiaa.
Akun varaustilan jatkuva seuranta
Varaustilan näyttö akussa
Yhteensopiva 18 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Akkujen määrä / akkukapasiteetti | 2 x 5 Ah |
Latausvirta enint. | 6 A |
Kaapelin/johdon pituus | 1.6 m |
Akun/pariston paino | 623 g |
AKKULATURI AL 30-CV-LI