Pikaliitin sisäkierteellä Cejn 303
Pikaliitinrunko Cejn 303, sk
CEJN 303 RUNKOLIITIN 1/4" SK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Liittimillä on hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää.
- Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina.
- Sopivat myös alipainekäyttöön.
Virtausaukko 6,5 mm
Virtaus* 1450 l/min
Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue -20°C…+100°C
Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki
Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs
Kytkentävoima 85,0 N
Yhteensopivuus TEMA 1300, Rectus 31
*Mitattu 0,5 bar painehäviöllä
Tiedot(X)