Vaipallinen kapeakiilahihna SPB CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPB
KIILAHIHNA SPB 1500 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA SPB 1500 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 16,3 mm |
Viitepituus | 1500 mm |
Sisäpituus | 1522 mm |
Ulkopituus | 1522 mm |
Hihnan korkeus (h) | 13 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 266 g |
Paino/metri | 0,178 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |