Pressun/suojapeitteen korjaus-/paikkaussarja, 10 osaa
Paikkaussarja suojapeitteen korjaukseen
Tuotenro 0880806001
EAN 4047376871298
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo, ammattimainen korjaus
- Käyttövalmiit paikat, joilla on erittöin hyvä tarttuvuus
- Nopea käyttää
- Laaja värivalikoima
Sopii liikkuvaan käyttöön
Korjaa vahingoittuneet alueet nopeasti ja luotettavasti milloin tahansa
Kustannusten optimointiin
- Korjaamolla ei tarvitse käydä
- Korjausajat lyhenevät huomattavasti
- Tarpeettomat seisonta-ajat lyhenevät
- Ehkäisee kuljetusvahingoista johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia
Kestää UV-säteilyä
Harjapesun kestävä
Käsittelylämpötila: -15 °C ... +40 °C
Lämmönkestävyys: -40 °C ... +70 °C
Sisältö:
10 paikkaa, koko 500 x 210 mm
Paikkaa ei voi vetää irti eikä sen asentoa voi korjata kiinnittämisen jälkeen! Väri vastaa RAL-väriä.
Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Kun käytät tätä tuotetta, sen teknisten tietojen on oltava yhdenmukaisia sovellettavien säännösten kanssa.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Ainutlaatuinen korjaussarja rikkoutuneiden suojapeitteiden korjaamiseen tien päällä ja korjaamossa. Reiät ja repeytymät voidaan korjata pysyvästi, helposti ja edullisesti. Voidaan käyttää kuorma-autojen suojapeitteisiin, tapahtumatelttoihin, törmäyssuojuksiin, laskettelurinteiden suojuksiin, kapelleihin, asuntovaunuihin, suksipusseihin/boxeihin jne.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Puhdista korjattavan kohdan ympärys puhtaalla liinalla ja puhdistusaineella liasta ja öljystä. Valitse paikka ja irrota suojakalvo. Kiinnitä paikka pinnalle ja varmista ettei ole ryppyjä. Paina paikkaa voimakkaasti ja tarvittaessa koputtele sitä kumivasaralla kiinteää pintaa vasten
Pituus (kokonaispituus) | 210 mm |
Leveys | 500 mm |
Väri | Smaragdinvihreä, samankaltainen kuin RAL 6001 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!