Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Primer, pohjuste pikaliimoille

Pohjuste pikaliimoille
PRIMER PIKALIIMOILLE 50ML

Tuotenro 08930915
EAN 4050641034076
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Parantaa vaikeasti liimattavien muovien kiinnittymistä
Huomautus

Huomio: Eri materiaalien yhdistelmäsidoksissa vain ei-polaarinen pinta voidaan pohjustaa

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Kun pikaliimalla liimataan ei-polaarisia materiaaleja, joihin liima tarttuu huonosti (esimerkiksi POM, TPE, TPO, PE, PP, PTFE ja silikonikumi), parhaat tulokset saadaan käyttämällä pohjustetta.
Käyttöalue

Pohjustetta käytetään parantamaan tarttuvuutta materiaaleihin, joita on vaikea liittää

Ohjeet

Pohjuste voidaan levittää pinnalle käyttämällä imukykyistä materiaalia (esim. pientä sientä) tai siveltimiä tilanteen mukaisesti. Osia voidaan myös upottaa tai suihkuttaa.


Liuottimen täytyy olla haihtunut kokonaan, ennen kuin liima levitetään!


Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Kemiallinen perusta

Alifaattinen liuotin

Väri

Läpinäkyvä

Tiheys/ominaispaino

0.68 g/cm³

Leimahduspiste vähint.

-10 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / huoneenlämmössä

Sisältö/tilavuus

50 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot