Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 17
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal substructures, steel, LAFRE® silver-grey coated.
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal sub-structures.
With DIBt National technical approval for diameters 3.9 mm, 4.2 mm and 4.8 mm
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal sub-structures
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.