Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance - 1
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance - 2
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance - 3
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance - 4

Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

Combi screw tap, HSCo, Multi Performance

Premium combination screw tap for precise drilling, thread cutting and countersinking/deburring in just one operation, now also for thicker workpieces with a material thickness of up to 2xD and for almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Läs artikelbeskrivning

Finns i 1-version

Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Versioner

Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Ring kundservice: 010 308 6700

Priser visas för kunder efter inloggning