Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 22
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
Significantly improved performance when processing conventional steels and cast iron compared to blue ring.
Particularly suitable for the processing of conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics).
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.