Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 3
Hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbor, die-cast magnesium transmission housing and anti-vibration mechanism for comfortable working
Robust hammer drill and chipping hammer with SDS-plus drive arbour for drilling diameters up to 32 mm in concrete
Powerful and anti-vibration 8-kg hammer drill/chipping hammer with SDS-max drive arbour.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.