Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Versioner
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ring kundservice: 010 308 6700
Priser visas för kunder efter inloggning
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!