Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 233
Clamp with a high clamping force and breaking torque.
Clamp with a high, evenly distributed clamping force.
Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges
Hose clamp made of stainless material.
Slotted hexagon bolt, 7 mm
Collar intended for installing the claw connector on the safety strap.
Hose clamps are important fastening elements for your hose-support connections
Clamp with high clamping force and breaking torque.
To be used together with SKG-type hose-joint claw connectors.
Slotted hexagon head bolt 7 mm
Hose band for Millennium Easy hose
Hose clamp for demanding use.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.