Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Versioner
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ring kundservice: 010 308 6700
Priser visas för kunder efter inloggning
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!