Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.
Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska
Consisting of premium drills MFD Vario and blind hole screw taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Versioner
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ring kundservice: 010 308 6700
Priser visas för kunder efter inloggning
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!