Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 1.021
ISO 4762, steel 10.9, zinc flake, silver, Geomet 321A+VL
ISO 4762, steel 10.9, zinc flake, silver, Geomet 500 A
ISO 4762, steel, strength class 8.8, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
ISO 4762, steel, strength class 10.9, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
ISO 4762, steel 10.9, zinc-nickel, black (ZNBHL)
ISO 4762, steel 8.8, zinc-plated, thick-film passivated VZD
ISO 4762, steel 12.9, zinc flake, silver, Geomet 321A+VL
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 stainless steel, ≥ M24 A4-70 stainless steel
ISO 4762 steel 12.9, zinc flake, silver (ZFSHL)
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.