Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 32
Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
Vario tooth pitch for burr-free and vibration-reduced cutting
Precise and right-angled cuts in metal pipes and profiles. Robust, fast and strong with a long service life
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Ideal for pipe holders. Highest load-bearing capacity and long service life
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Contouring blade for battery and mains powered reciprocating saws
With serrated teeth for effortless cutting of metals
Ideal for heavy-duty applications, such as e.g. thick sheet metal and pipes
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.