Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska - 1
 -  - 2
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska - 3
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska - 4
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska - 5
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska - 6

Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs Syska

Steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.

Läs artikelbeskrivning

Finns i 1-version

Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Versioner

Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Ring kundservice: 010 308 6700

Priser visas för kunder efter inloggning