Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare
Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA
Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA - 1
Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA - 2
Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA - 3
Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA - 4
Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA - 5

Bilderna är exempel. Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.

Twist drill, HSCo8, WN type, RH MAGMA

The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².

Läs artikelbeskrivning

Finns i 30-version