Välj enskilda artiklar i följande tabell för detaljerad information, fler bilder och dokument.
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 29 pcs
The universal SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life. Available in the ORSY® system cassette, including the four additional intermediate sizes of dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Versioner
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ring kundservice: 010 308 6700
Priser visas för kunder efter inloggning
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!