Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Promatic-kahva, pietsosytytys

Kaasupolttimen kahva SIEVERT PROMATIC
SIEVERT-PROMATIC KAHVA

Tuotenro 0984336690

EAN 4053479982182

-
Promatic-kahva, pietsosytytys

Tuotenro 0984336690
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
Laadukas kaasupolttimen kahva, tarkka liekinsäätö ja helppo polttimen vaihto ilman työkaluja. Letkuliitäntä ja pyörivä letkuistukka, joka vähentää kaasuletkun kiertymistä.

Sievert Promatic kaasupoltinkahva on kestävä lasikuituvahvisteinen komposiittimuovikahva, joka takaa pitkän käyttöiän. Piezo-sytytys ja tarkka liekin säätö venttiilillä tekevät polttimen käytöstä helppoa ja tehokasta. Polttimien pikakiinnitys ja pyörivä letkuistukka vähentävät kaasuletkun kiertymistä, ja yhdistetty ripustuskoukku ja jalkatuki lisäävät käyttömukavuutta. Liipaisimen päälle / poispäältä -toiminto säästää kaasua. Tämä kaasupoltin toimii luotettavasti ja turvallisesti joka säässä.



  • Kestävä lasikuituvahvisteinen komposiittimuovikahva

  • Piezo-sytytys, liipaisin päällä / pois päältä -toiminnolla

  • Polttimien pikakiinnitys

  • Pyörivä letkuistukka vähentää kaasuletkun kiertymistä

  • Yhdistetty ripustuskoukku ja jalkatuki

  • Tarkka liekinsäätö venttiilin avulla

  • Toimitetaan letkuistukalla

  • Letkuliitäntä BSP 3/8”LH

  • Kahvaan sopivat kaikki Siever-Matic polttimet

  • Nopea polttimen irroitus ja asennus ilman työkaluja

  • Varustettu ripustuskoukulla ja sivutuilla

  • Toimii joka säässä

  • Käyttöpaine 2-4 bar
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineensäädin KOSAN 0,5 - 2 bar PV

PAINEENSÄÄDIN KOSAN 0,5 - 2 BAR PV

Korkeapainesäädin 0,5-2 bar säädöllä painoventtiilikaasupulloille. Soveltuu harrastuskäyttöön ja pieniin korjaustöihin, mutta ei grilleihin tai matalapainelaitteisiin.
x 1 kpl
Hitsauspoltin

TEHOPOLTIN 40 MM

x 1 kpl
Hitsauspoltin

TEHOPOLTIN 50 MM

x 1 kpl
Hitsauspoltin

KAUKOLÄMPÖ/KATTO POLTIN 60MM

x 1 kpl
Kärkipoltin halkaisija 9 mm

KÄRKIPOLTIN 14 MM

Pehmytjuotokset putki- ja lämmitysasennuksissa
x 1 kpl
Turbopyörrepoltin halkaisija 18 mm

PYÖRREPOLTIN 18 MM

Pehmytjuotokset, kovajuotokset ja kapillaarijuotokset
x 1 kpl
Pehmeäliekkikutistepoltin

PEHMEÄLIEKKIPOLTIN 28 MM

Letkujen kutistamiseen kaapeleita, putkia ja johtimia varten
x 1 kpl
Pehmeäliekkikutistepoltin

PEHMEÄLIEKKIPOLTIN 38 MM

Letkujen kutistamiseen kaapeleita, putkia ja johtimia varten
x 1 kpl
Pehmeäliekkikutistepoltin

PEHMEÄLIEKKIPOLTIN 50 MM

Letkujen kutistamiseen kaapeleita, putkia ja johtimia varten
x 1 kpl
Letkunmurtoventtiili, murtumissuoja Enimmäispaine: 2 baaria

LETKUNMURTOVENTTIILI R3/8L, 1,5-4 BAR

x 1 kpl
Korkeapaineletku hitsauspolttimille

NESTEKAASULETKU 6MM + 3/8SK L=6M

x 1 kpl
Korkeapaineletku hitsauspolttimille

NESTEKAASULETKU 6MM + 3/8SK L=10M

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot