Suojakäsine, keinonahkaa Ejendals TEGERA® 414
Suojakäsine, Ejendals Tegera 414
SUOJAKÄSINE TEGERA 414 KOKO 10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hyvä istuvuus
- Kestävä
- Sileä
- Hyvä otepito
- Miellyttävä käyttää
- Hengittävä
- Ei sisällä kromia
- Kuminauhalla
- Hengittävä kämmenselkä
Kämmen synteettisestä nahkaa
Selkämys joustavaa ja hengittävää polyesteriä
EN 388:2016 1022X
Tiedot(X)
Koko | 10 |
Materiaali | Keinonahka |
Standardit | EN 388 |
Kategoria | II |
Väri | Harmaa, Musta, Sininen |