Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Protective hood CleanAIR Unimask

Protective hood CleanAIR Unimask

Varunr. 9501017998

EAN-nummer 8595690409384

-
Protective hood CleanAIR Unimask

Varunr. 9501017998
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
Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Face mask CleanAIR Unimask

SP-FCESHLD-TEXT-F.CLEANAIR-UNIMASK

A light, safe and easy-to-use face protection
x 1 Antal
Face mask CleanAIR Unimask

SP-FCESEAL-NPREN-F.CLEANAIR-UNIMASK

A light, safe and easy-to-use face protection
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Face seal CleanAIR UniMask

SP-FCESEAL-TEXT-GREY-CLEANAIR-F.UNIMASK

Replaceable face seal for CleanAIR Sleep mask
x 1 Antal
Face seal CleanAIR UniMask

SP-FCESEAL-NPRN-CA-UNIMASK-F.9501016530

Replaceable face seal for CleanAIR Sleep mask
x 1 Antal
Face shield CleanAIR Unimask

SP-VSR-CLEAR-PC-CA-F.UNIMASK-9501016530

Replaceable clear spare visor for the CleanAIR Unimask
x 1 Antal
Head harness CleanAIR Unimask

SP-HDBA-F.CLEANAIR-UNIMASK-FCESHIELD

Two-point lacing system for the CleanAIR Sleep mask, which makes it easier to put on
x 1 Antal
Face shield CleanAIR Unimask

SP-VSR-DIN3-PC-CA-F.UNIMASK-9501016530

Replaceable clear spare visor for the CleanAIR Unimask
x 1 Antal
Face shield CleanAIR Unimask

SP-VSR-DIN5-PC-CA-F.UNIMASK-9501016530

Replaceable clear spare visor for the CleanAIR Unimask
x 1 Antal
Visor CR1 clear CleanAIR Unimask

SP-CR1-VISOR-CLEAR-PC-UNIMASK-0899174230

Cylindrical clear visor for the CleanAIR Unimask face protection
x 1 Antal
Protective film for CR1 visor Unimask

SP-PR-FILM-CR1-UNIMASK-10PCS-0899729101

Protective film for Unimask CR1 visor
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information