Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhallinyksikkö Versaflo

Puhallinyksikkö, Versaflo 3M
VERSAFLO TR-302E PUHALLINYKS.

Tuotenro 0899174114

EAN 4054596175303

-
Puhallinyksikkö Versaflo

Tuotenro 0899174114
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
Erittäin pienikokoinen ja kevyt puhallinyksikkö ammattikäyttöön.

3M Versaflo TR-300+ moottoroidut hengityssuojainjärjestelmät on suunniteltu monipuolisiksi ja helposti räätälöitäviksi. Niiden kanssa voidaan käyttää erilaisia päähinetyyppejä, hengitysletkuja ja lisävarusteita räätälöidyn paineilmatoimisen ratkaisun luomiseksi.



  • Pelkkä puhallinmoottori, ei sisällä akkua tms.

  • Kaksi valinnaista ilmavirtausnopeutta käyttömukavuuden maksimoiseksi: 185 l/min ja 205 l/min.

  • Saatavilla oleva suodatintyyppi: Hiukkassuodatin (+esi- ja hajusuodatin)

  • Elektroniikka valvoo laitteen toimintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta.

  • Hiiliharjaton moottori on käytössä luotettava ja pitkäikäinen.

  • Puhaltimen ylläpito ja huolto on erittäin helppoa ja nopeaa, eikä huoltoon tarvita työkaluja.

  • Suodattimien käyttöikää voidaan entisestään pidentää kipinäverkolla ja esisuodattimella
Huomautus

Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:


  • S-133 Kevythuppu - tuotenumero 0899 174 113

  • S-757 Maalarinhuppu - tuotenumero 0899 174 117

  • M-206 Visiiri - tuotenumero 1912 512 093

  • M-306 Kypärä - tuotenumero 0899 174 115

  • M-307 Kypärä - tuotenumero 1931 009 653
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kevythuppu S-133

S-133 KEVYTHUPPU

Kevyt yleishuppu käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Kypärä M-306

VERSAFLO M-306 KYPÄRÄ

Integroitu pään- ja kasvojensuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Maalarin suojahuppu S-757

S-757 MAALARIN HUPPU

Erityisesti ruiskumaalaustöihin suunniteltu huppu, joka suojaa myös niskan ja kaulan.
x 1 kpl
Visiiri M-206

VERSAFLO M-206 VISIIRI

Kevyt ja hyvin tasapainotettu kasvonsuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

VERSAFLO M-307 KYPÄRÄ

Yhdistetty pään, hengityksen, silmien ja kasvojen suojaus