Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhalluslamppu Handy Jet Piezo

Kaasupoltinkahva, Handyjet
PUHALLUSLAMPPU HANDY JET PIEZO

Tuotenro 0984901200

EAN 4053479983158

-
Puhalluslamppu Handy Jet Piezo

Tuotenro 0984901200
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
Monikäyttöinen poltin pehmeäjuotoksiin & sulattamiseen. Polttimessa kaasuseoksen esilämmitysjärjestelmä, joka mahdollistaa työkalun käytön eri
asennoissa ilman leimahtelua.

Handyjet-kaasupoltinkahva tarjoaa käyttäjäystävällisen kokemuksen monipuolisilla ominaisuuksillaan. Pienikokoinen poltin on varustettu piezo-sytytyksellä ja pehmeällä soft grip -kahvalla, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja mukavan pitää kädessä. Polttimessa on EU-kierteille soveltuva puhalluslamppu, leimahtelunestosuoja ja tehokas liekki, joka lämmittää jopa 1925˚C asti. Handyjet-sarja sopii erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten pehmeäjuotoksiin, maalinpoistoon ja ruoanlaittoon.



  • Piezo-sytytys

  • Soft grip -kahva

  • EU-kierteille soveltuva puhalluslamppu

  • Leimahtelunestosuoja, mahdollistaa työskentelyn eri asennoissa (ei ylösalaisin!)

  • Polttimen halkaisija 20mm

  • Liekin lämpötila 1925˚C

  • Kaasun kulutus 140 g/h

  • Teho 1,8KW

  • Pituus 25 cm
Huomautus

Ei sisällä kaasua.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Enimmäisteho

1,8 kW

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaihtopatruuna Powerjet-juotospistooleihin

KAASUSÄILIÖ 350G PROPAANI/BUTAANI

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
x 1 kpl
Vaihtopatruuna Powerjet-juotospistooleihin

KAASUSÄILIÖ 175G PROPAANI/BUTAANI

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot