Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhalluslamppu Powerjet/Turbojet 5 osaa järjestelmäsalkussa 8.4.2.

Juotospistooli Powerjet/Turbojet salkussa
PUHALLUSLAMPPU POWERJET SALKUSSA

Tuotenro 5964098490

EAN 4058794041262

-
Puhalluslamppu Powerjet/Turbojet 5 osaa järjestelmäsalkussa 8.4.2.

Tuotenro 5964098490
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
Pietsosytytys


Päälle-/poistoiminto takaa turvallisen ja mukavan työskentelyn



Bajonettipikakiinnike


Nopea polttimen vaihto ilman työkaluja



Tarkka liekinsäätö


Hienosäädettävä venttiili takaa tarkan liekinsäädön



Lukituspainike jatkuvaa käyttöä varten



Toimii kaikissa asennoissa (myös ylösalaisin)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autoala/metalliteollisuus


  • Korkeintaan 18 mm:n halkaisijan kovajuotokset

  • Korkeintaan 40 mm:n halkaisijan pehmytjuotokset

  • Juuttuneiden ja kiinniruostuneiden ruuvien ja pulttien irrotus

  • Maalin ja alustamassan poistoon


Sähkö-/putkiala


  • Kaikenlaiset kutistustyöt

  • Korkeintaan 18 mm:n halkaisijan kovajuotokset

  • Korkeintaan 40 mm:n halkaisijan pehmytjuotokset

  • Jäätyneiden putkien sulatus

Mitat, system

8.4.2

Teho

2,2 kW

Käyttöpaine

2 bar

Kaasun kulutus / h

165 g

Puhalluslamppu Powerjet/Turbojet 5  sisältää:
Varaosat – yleiset, muut
1 x
Varaosat – yleiset, muut

SP-HANDHOLD-(F.TURBOJET-0964984900)

Määrä: 1 x
2 x
Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooleihin

KAASUSÄIL POWERJET ULTRA 210 G

Kuvaus: Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
Määrä: 2 x
1 x
Pyörrepoltin Turbojet-juotospistooleihin

PYÖRREPOLTIN POWERJET 2,2KW

Kuvaus: Voimakas pyörreliekki putken tasaiseen lämmitykseen juotoksen aikana
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooleihin

KAASUSÄIL POWERJET ULTRA 210 G

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pehmeäliekkipoltin Turbojet-juotospistooleihin

PEHMEÄLIEKKIPOLTIN POWERJET 3,5KW

Pehmeä, vakaa liekki
x 1 kpl
Kuumailmapoltin Turbojet- ja Powerjet-juotospistooleihin

KUUMAILMAPOLTIN POWERJET 1,1-1,9 KW

Voimakas ja vakaa kuuma ilmavirta
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot