Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD

PUHALLUSLETKU 13 MMX2 M WIT 25-28 REIKÄÄ

Tuotenro 069990313

EAN 4047376945661

-
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD

Tuotenro 069990313

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Reiänpuhdistustarvikkeet kiinnityksiin käytettäessä WIT-REBAR -ankkurointimassoja (jälkikäteen asennetut vahvikekiinnitykset)
  • Paineilmaletku, jolla puhdistetaan jälkikäteen asennettujen vahvikekiinnitysten reiät

  • Sopii ankkurointimassoille ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR ja WIT-PE 500, REBAR
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija

20 mm

Soveltuu tangon halkaisijalle

25, 28, 22, 24, 32

Soveltuu vaarnaruuville

M24, M27, M30

Pituus

3 m

Poranterän nimellishalkaisija vähint./enint.

28 - 40 mm

Soveltuu paineilmaletkulle

WIT-SDD 20

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot