Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD

PUHALLUSPISTOOLI JATKOLETKU 10 MM X 2 M

Tuotenro 06999037

EAN 4047376945494

-
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD

Tuotenro 06999037

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Reiänpuhdistustarvikkeet kiinnityksiin käytettäessä WIT-REBAR -ankkurointimassoja (jälkikäteen asennetut vahvikekiinnitykset)
  • Paineilmaletku, jolla puhdistetaan jälkikäteen asennettujen vahvikekiinnitysten reiät

  • Sopii ankkurointimassoille ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR ja WIT-PE 500, REBAR
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija

10 mm

Soveltuu tangon halkaisijalle

8, 10, 12, 14, 16, 20

Soveltuu kiinnitysankkurille W-ZA

M12, M16, M20

Soveltuu vaarnaruuville

M10, M12, M14, M16, M20

Pituus

2 m

Poranterän nimellishalkaisija vähint./enint.

12 - 25 mm

Soveltuu paineilmaletkulle

WIT-SDD 10

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot