Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhalluspistooli APND, alumiininen

Puhalluspistooli APND, alumiininen
PUHALLUSPISTOOLI ALUMIINI 1/4"SK

Tuotenro 5971182002

EAN 4056807010526

-
Puhalluspistooli APND, alumiininen

Tuotenro 5971182002

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas alumiinirunkoinen puhalluspistooli paineilmalle.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Putken pituus

0 cm

Ilmankulutus

0 l/h

Käyttöpaine enint.

12 bar

Materiaali

Alumiini

Suuttimen aukon halkaisija

2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot