Puhalluspistooli CEJN MultiFLOW
Puhalluspistooli CEJN MultiFLOW
PUHALLUSPISTOOLI MULTIFLOW
Tuotenro 071492 900
EAN 4053479947488
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puhallusvoima puhdistaa pinnat tehokkaasti joko paineilmalla tai vedellä.
- Virtaus voidaan säätää tarkasti manuaalisesti tarpeen mukaan.
- Suihkun leveyttä voidaan säätää kapeasta pistesuihkusta leveäksi aluesuihkuksi.
- MultiFLOW täyttää ja ylittää OSHA-turvastandardin vaatimukset, kun putken pää on tukittu.
Tiedot(X)
Ilmankulutus | 1200 l/min |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 60 °C |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 101 dB |
Paineilmaliitäntä | G 1/4 SK |
Paino | 205 g |
Käyttöpaine enint. | 16 bar |
Materiaali | Polyoksimetyleeni/termoplastinen elastomeeri/alumiini |