Puhalluspistooli
Puhalluspistooli
PUHALLUSPISTOOLI 490MM SUUTIN
Tuotenro 07149214
EAN 4011231723282
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Eristetty, ergonominen kädensija
- Kevyt, kestävä muotoilu
Tiedot(X)
Malli | Suora putki |
Putken pituus | 490 mm |
Ilmankulutus | 500 l/min |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 60 °C |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 96 dB |
Paineilmaliitäntä | 1/4 SK |
Paino | 150 g |
Käyttöpaine enint. | 16 bar |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Suuttimen aukon halkaisija | 2,9 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!