Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdas alumiiniteippi

Puhdas alumiiniteippi, paperilla
ALUMIINITEIPPI 50 MM/50 M

Tuotenro 0874100910

EAN 4053479957241

-
Puhdas alumiiniteippi

Tuotenro 0874100910
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
Alumiinilaminoitujen eristysjärjestelmien liitäntäliitoksiin. Putkistojen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtokanavien tiivistämiseen ja suojaamiseen.
  • Rakennusmateriaaliluokka B1, palamista hidastava

  • Helppo repiä käsin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Alumiinilaminoitujen eristysjärjestelmien liitäntäliitoksiin. Putkistojen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtokanavien tiivistämiseen ja suojaamiseen.

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

50 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 150 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 60 °C

Repeämisvenymä

0 %

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot