Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdistusaine Ruostumattoman teräksen puhdistukseen WELNOX® ICSS 300-P -puhdistuslaitteella.

Puhdistusaine
WELNOX PUHDISTUSNESTE 100ML

Tuotenro 0893984800
EAN 4046777299151
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumattoman teräksen puhdistukseen WELNOX® ICSS 300-P -puhdistuslaitteella.

Sisältö/tilavuus

100 ml

Sisällön paino

120 g

Leimahduspiste vähint.

60 °C

Väri

Vihreä

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

1,2 g/cm³

Kemiallinen perusta

Fosforihappo

pH-arvo

1

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot