Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)
Puhdistusharja WIT-UH 300:lle
PUHDISTUSHARJA 16MM REIÄLLE (17X80X150)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Betonissa olevien poranreikien puhdistukseen
- WIT-UH 300, optio 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, optio 1
- WIT-PE 1000, REBAR
M8-liitoskierre
- WIT-UH 300, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543
REBAR = jälkiasennettavien massalla kiinnitettävien vahviketankojen kiinnittäminen
Tiedot(X)
Poranterän nimellishalkaisija | 16 mm |
Soveltuu tangon halkaisijalle | 12 mm |
Ulkohalkaisija | 17,5 mm |
Pituus | 150 mm |
Harjasten pituus | 80 mm |
Liitäntäkierre | M8 |
Materiaali, lanka | Teräs |