Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

Puhdistusharja WIT-UH 300:lle
PUHDISTUSHARJA 25MM REIÄLLE (27X80X150)

Tuotenro 0903489525

EAN 4058794848380

-
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

Tuotenro 0903489525
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
Betoniin porattujen poranreikien puhdistukseen (käytettäessä ankkurointimassaa Multi WIT-UH 300 ja puhdasta epoksia WIT-PE 1000)

Betonissa olevien poranreikien puhdistukseen


  • WIT-UH 300, optio 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, optio 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


M8-liitoskierre

  • WIT-UH 300, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543

REBAR = jälkiasennettavien massalla kiinnitettävien vahviketankojen kiinnittäminen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poranterän nimellishalkaisija

25 mm

Soveltuu tangon halkaisijalle

20

Ulkohalkaisija

27 mm

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Harjasten pituus

80 mm

Liitäntäkierre

M8

Materiaali, lanka

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot