Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

PUHDISTUSHARJA M20 WIT MASSOILLE

Tuotenro 0903489522

EAN 4058794848373

-
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

Tuotenro 0903489522

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Betoniin porattujen poranreikien puhdistukseen (käytettäessä ankkurointimassaa Multi WIT-UH 300 ja puhdasta epoksia WIT-PE 1000)

Betonissa olevien poranreikien puhdistukseen


  • WIT-UH 300, optio 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, optio 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


M8-liitoskierre

  • WIT-UH 300, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poranterän nimellishalkaisija

22 mm

Soveltuu vaarnaruuville

M20

Ulkohalkaisija

24 mm

Pituus

150 mm

Harjasten pituus

80 mm

Liitäntäkierre

M8

Materiaali, lanka

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot