Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä
PUHDISTUSHARJA 12MM REIJÄLLE (14X80X140)
Tuotenro 0903489612
EAN 4062856005178
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruostumatonta terästä oleva harja M6-liitoskierteellä
Tiedot(X)
Poranterän nimellishalkaisija | 12 mm |
Soveltuu vaarnaruuville | M10, M12 |
Soveltuu sisäkierre holkille/hylsylle | SK M6, SK M8 |
Soveltuu seulatulpalle | SH 12 x 80, WIT-SH 12/50 |
Soveltuu tangon halkaisijalle | 8 |
Ulkohalkaisija | 14 mm |
Pituus | 140 mm |
Harjasten pituus | 80 mm |
Liitäntäkierre | M6 |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |