Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä

PUHDISTUSHARJA 14MM REIJÄLLE (16X80X180)

Tuotenro 0903489614

EAN 4062856005116

-
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä

Tuotenro 0903489614

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Betoniin ja muurattuihin pintoihin porattujen poranreikien puhdistamiseen (käytettäessä ankkurointimassoja WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Ruostumatonta terästä oleva harja M6-liitoskierteellä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poranterän nimellishalkaisija

14 mm

Soveltuu vaarnaruuville

M12

Soveltuu sisäkierre holkille/hylsylle

SK M8, SK M10

Soveltuu tangon halkaisijalle

10

Ulkohalkaisija

16 mm

Pituus

180 mm

Harjasten pituus

80 mm

Liitäntäkierre

M6

Materiaali

Teräs

Materiaali, lanka

Ruostumaton teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot