Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä
PUHDISTUSHARJA 18MM REIJÄLLE (20X100X200
Tuotenro 0903489618
EAN 4062856005130
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruostumatonta terästä oleva harja M6-liitoskierteellä
Tiedot(X)
Poranterän nimellishalkaisija | 18 mm |
Soveltuu vaarnaruuville | M16 |
Soveltuu sisäkierre holkille/hylsylle | SK M10, SK M12 |
Soveltuu seulatulpalle | WIT-SH 18/95 |
Soveltuu tangon halkaisijalle | 14 |
Ulkohalkaisija | 20 mm |
Pituus | 200 mm |
Harjasten pituus | 100 mm |
Liitäntäkierre | M6 |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |