Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä

PUHDISTUSHARJA 28MM REIJÄLLE (31X100X260

Tuotenro 0903489628

EAN 4062856005222

-
Puhdistusharja WIT-RMB, M6- liitoskierteellä

Tuotenro 0903489628

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Betoniin ja muurattuihin pintoihin porattujen poranreikien puhdistamiseen (käytettäessä ankkurointimassoja WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Ruostumatonta terästä oleva harja M6-liitoskierteellä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poranterän nimellishalkaisija

28 mm

Soveltuu vaarnaruuville

M24

Soveltuu sisäkierre holkille/hylsylle

SK M16

Soveltuu tangon halkaisijalle

22

Ulkohalkaisija

31 mm

Pituus

260 mm

Harjasten pituus

100 mm

Liitäntäkierre

M6

Materiaali

Teräs

Materiaali, lanka

Ruostumaton teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot