Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puhdistusliina Softex

Puhdistusliina, Softex/Softex-light
SOFTEX-LIINA 29X38CM 50KPL/PKT

Tuotenro 0899800901

EAN 4011231844642

-
Puhdistusliina Softex

Tuotenro 0899800901

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Uudelleenkäytettävä yleiskäyttöinen kangaspuhdistusliina soveltuu niin märkä- kuin kuivapyyhintään

Ei jätä naarmuja, joten sitä voidaan käyttää kiillotusliinana



Karkea reikäkuvio takaa parhaan mahdollisen mekaanisen puhdistuksen



Kestävä ja luja


  • Erittäin hyvä repäisykestävyys ja märkälujuus

  • Voidaan pestä, kuivata ja käyttää uudelleen

  • Kestää liuottimia

  • Lähes nukkaamaton


Tekstiilintuntuinen ja täysin luonnonmukainen


  • 100 % viskoosia, Raionia

  • Biohajoava

  • Erittäin imukykyinen

  • Lähes nukkaamaton


Ei sisällä kemikaaleja eikä synteettisiä kuituja


  • Hydrosidottu

  • Silikoniton

  • Sopii elintarvikealan käyttöön

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


  • 1 paketti 50 liinaa

  • 1 laatikko 10 pakettia - 500 liinaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu hyvin teollisuuteen, kotitalouksiin, elintarviketeollisuuteen, sairaaloihin jne.

Tuotepakkaus

Liina

Malli

Taittuvat kerrokset

Liinojen/arkkien määrä

500 KPL

Terän/arkin/lehden pituus x terän/arkin/lehden leveys

38 x 29 cm

Paino / m²

65 g

Väri

Valkoinen

Terän/arkin/lehden pituus

38 cm

Terän/arkin/lehden leveys

29 cm

Materiaali

Tekstiili

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot