Puhdistusliina Softex
Puhdistusliina, Softex/Softex-light
SOFTEX-LIINARULLA 38X40CM 500 KPL/RLL
Tuotenro 0899800900
EAN 4011231844635
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei jätä naarmuja, joten sitä voidaan käyttää kiillotusliinana
Karkea reikäkuvio takaa parhaan mahdollisen mekaanisen puhdistuksen
Kestävä ja luja
- Erittäin hyvä repäisykestävyys ja märkälujuus
- Voidaan pestä, kuivata ja käyttää uudelleen
- Kestää liuottimia
- Lähes nukkaamaton
Tekstiilintuntuinen ja täysin luonnonmukainen
- 100 % viskoosia, Raionia
- Biohajoava
- Erittäin imukykyinen
- Lähes nukkaamaton
Ei sisällä kemikaaleja eikä synteettisiä kuituja
- Hydrosidottu
- Silikoniton
- Sopii elintarvikealan käyttöön
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- 1 paketti 50 liinaa
- 1 laatikko 10 pakettia - 500 liinaa
Tiedot(X)
Soveltuu hyvin teollisuuteen, kotitalouksiin, elintarviketeollisuuteen, sairaaloihin jne.
Tuotepakkaus | Rulla |
Malli | Valssattu |
Terän/arkin/lehden pituus x terän/arkin/lehden leveys | 38 x 40 cm |
Paino / m² | 65 g |
Väri | Valkoinen |
Irrotettavien arkkien/palojen määrä | 500 KPL |
Terän/arkin/lehden pituus | 38 cm |
Terän/arkin/lehden leveys | 40 cm |
Materiaali | Tekstiili |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!