Puhdistuspumppu porausreiän puhdistukseen
Puhdistuspumppu
PUHDISTUSPUMPPU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- MAC ... manuaalinen ilmapuhdistus (porareiän puhdistus puhaltamalla käsikäyttöisellä puhdistuspumpulla)
- Puhdistusputken halkaisija: 9 mm
10 mm:n nimellisreiälle suosittelemme "puhdistuspumpun kavennusjatketta" (pienentää puhdistusputken halkaisijan 8 mm:iin)
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 415 mm |
Tilavuus | 900 ml |
Väri | Harmaa |
Halkaisija | 70 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!