Akselivarmistin DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, öljytty, standardin mukainen malli A, akseleille
DIN 471, jousiteräs, fosfatoitu, standard-malli
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 50X2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Rajoittaa turvallisesti liikettä myös koneen osien pyörivien liikkeiden aikana akseleissa ja porausrei'issä esimääritettyyn tasoon asti.
- Suuret puristus-, veto- ja iskuvoimat välitetään ilman vääntymistä
- Suuret aksiaaliset voimat välitetään puristamalla koneen osaa uran seinämään
- Akselivarmistinrenkaita voidaan myös käyttää suurissa nopeuksissa
- Renkaat voidaan poistaa nopeasti ja helposti asianmukaisilla pihdeillä
Tiedot(X)
Soveltuu akseleille | 50 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 47 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 45,8 mm |
Lenkin leveys (a1) | 6,9 mm |
Leveys (b1) | 5,1 mm |
Paksuus (s1) | 2 mm |
Standardit | DIN 471 |
Malli | Standardin mukainen malli |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |